Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6022-C3

  • ERIKS:11832474
  • Fabricant:4012801201735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

163,89 €/ Unitéhors TVA

198,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6022
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
71 kN
Vitesse de référence
4850 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Alternatives

153,23 €/ Unitéhors TVA

185,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026