90,11 €/ Unitéhors TVA
109,03 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.19 kg |
Poids | 2.62 lb |
104,56 €/ Unitéhors TVA
126,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026