Eriks
FAG

FAG 6019, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667535
  • Fabricant:4012801201674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

104,56 €/ Unitéhors TVA

126,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

90,11 €/ Unitéhors TVA

109,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026