79,14 €/ Unitéhors TVA
95,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 60.5 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.14 kg |
Poids | 2.51 lb |
91,93 €/ Unitéhors TVA
111,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026