91,93 €/ Unitéhors TVA
111,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6018 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 49.5 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 6600 rpm |
79,14 €/ Unitéhors TVA
95,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026