Eriks
SKF

SKF 6017-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757804
  • Fabricant:7316577098917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

66,58 €/ Unitéhors TVA

80,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
1.76 kN
Vitesse limite
6700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.91 kg
Poids
2.01 lb
Alternatives

84,75 €/ Unitéhors TVA

102,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026