Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6017-Z

  • ERIKS:12624096
  • Fabricant:4012801201612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

84,75 €/ Unitéhors TVA

102,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6017
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
5800 rpm
Vitesse limite
7100 rpm
Alternatives

66,58 €/ Unitéhors TVA

80,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026