Eriks
SKF

SKF 6016-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757795
  • Fabricant:7316577061911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

57,33 €/ Unitéhors TVA

69,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
49.4 kN
Charge statique
40 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
1.66 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.864 kg
Poids
1.9 lb
Alternatives

75,70 €/ Unitéhors TVA

91,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026