Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6016-Z

  • ERIKS:12624093
  • Fabricant:4012801201568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

75,70 €/ Unitéhors TVA

91,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6016
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
40 kN
Vitesse de référence
6100 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Alternatives

57,33 €/ Unitéhors TVA

69,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026