Eriks
SKF

SKF 6016, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757788
  • Fabricant:7316576621437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

56,28 €/ Unitéhors TVA

68,10 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

65,79 €/ Unitéhors TVA

79,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026