Eriks
FAG

FAG 6016, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667527
  • Fabricant:4012801201490
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

65,79 €/ Unitéhors TVA

79,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

56,28 €/ Unitéhors TVA

68,10 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026