Eriks
SKF

SKF 6016/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757796
  • Fabricant:7316571366715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

56,28 €/ Unitéhors TVA

68,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
49.4 kN
Charge statique
40 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.85 kg
Poids
1.87 lb
Alternatives

65,79 €/ Unitéhors TVA

79,61 €TVA incluse

640 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026