Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6016-C3

  • ERIKS:11832449
  • Fabricant:4012801077170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

65,79 €/ Unitéhors TVA

79,61 €TVA incluse

640 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6016
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
40 kN
Vitesse de référence
6100 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Alternatives

56,28 €/ Unitéhors TVA

68,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026