Eriks
SKF

SKF 6015-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757784
  • Fabricant:7316577740496
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

47,22 €/ Unitéhors TVA

57,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
41.6 kN
Charge statique
33.5 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Limite de fatigue
1.43 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.642 kg
Poids
1.42 lb
Alternatives

62,35 €/ Unitéhors TVA

75,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026