62,35 €/ Unitéhors TVA
75,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6015 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 42 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 8100 rpm |
47,22 €/ Unitéhors TVA
57,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026