Eriks
SKF

SKF 6015-RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757783
  • Fabricant:7316571070902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

55,10 €/ Unitéhors TVA

66,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

70,48 €/ Unitéhors TVA

85,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026