Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6015-RSR

  • ERIKS:12624091
  • Fabricant:4012801274432
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

70,48 €/ Unitéhors TVA

85,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6015
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
42 kN
Charge statique
33.5 kN
Vitesse limite
3050 rpm
Alternatives

55,10 €/ Unitéhors TVA

66,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026