Eriks
SKF

SKF 6014-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757773
  • Fabricant:7316571152202
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

41,20 €/ Unitéhors TVA

49,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
39.7 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
1.32 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.608 kg
Poids
1.34 lb
Alternatives

60,03 €/ Unitéhors TVA

72,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026