Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6014-Z

  • ERIKS:12624087
  • Fabricant:4012801163934
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

60,03 €/ Unitéhors TVA

72,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6014
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
40.5 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
6800 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Alternatives

41,20 €/ Unitéhors TVA

49,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026