Eriks
SKF

SKF 6012-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757751
  • Fabricant:7316577061874
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

26,15 €/ Unitéhors TVA

31,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Limite de fatigue
0.98 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.405 kg
Poids
0.89 lb
Alternatives

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026