Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6012-Z

  • ERIKS:12624077
  • Fabricant:4012801273572
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6012
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
31.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
7600 rpm
Vitesse limite
10100 rpm
Alternatives

26,15 €/ Unitéhors TVA

31,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026