30,50 €/ Unitéhors TVA
36,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Limite de fatigue | 0.98 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.402 kg |
Poids | 0.89 lb |
37,92 €/ Unitéhors TVA
45,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026