Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6012-RSR

  • ERIKS:12624075
  • Fabricant:4012801163774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

37,92 €/ Unitéhors TVA

45,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6012
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
31.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse limite
3750 rpm
Alternatives

30,50 €/ Unitéhors TVA

36,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026