Eriks
SKF

SKF 6011-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757741
  • Fabricant:7316577740342
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

22,80 €/ Unitéhors TVA

27,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Limite de fatigue
0.9 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.379 kg
Poids
0.83 lb
Alternatives

29,26 €/ Unitéhors TVA

35,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026