Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6011-Z

  • ERIKS:12624072
  • Fabricant:4012801068864
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

29,26 €/ Unitéhors TVA

35,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6011
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse de référence
8300 rpm
Vitesse limite
10700 rpm
Alternatives

22,80 €/ Unitéhors TVA

27,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026