Eriks
SKF

SKF 6008-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757704
  • Fabricant:7316577297280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

11,86 €/ Unitéhors TVA

14,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Limite de fatigue
0.49 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.188 kg
Poids
0.41 lb
Alternatives

15,14 €/ Unitéhors TVA

18,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026