15,14 €/ Unitéhors TVA
18,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6008 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 11.5 kN |
Vitesse de référence | 10600 rpm |
Vitesse limite | 14600 rpm |
11,86 €/ Unitéhors TVA
14,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026