Eriks
SKF

SKF 6008, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757690
  • Fabricant:7316577293190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

11,64 €/ Unitéhors TVA

14,08 €TVA incluse

174 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Limite de fatigue
0.49 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.185 kg
Poids
0.41 lb
Alternatives

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026