Eriks
FAG

FAG 6008, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667337
  • Fabricant:4012801067317
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

11,64 €/ Unitéhors TVA

14,08 €TVA incluse

174 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026