Eriks
SKF

SKF 6003-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757599
  • Fabricant:7316577094070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
6.37 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Limite de fatigue
0.137 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0384 kg
Poids
0.085 lb
Alternatives

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026