Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6003-Z

  • ERIKS:12624042
  • Fabricant:4012801053457
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6003
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
6.4 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse de référence
20300 rpm
Vitesse limite
31000 rpm
Alternatives

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026