4,23 €/ Unitéhors TVA
5,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Vitesse limite | 38000 rpm |
Poids | 0.0208 kg |
Poids | 0.046 lb |
5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026