Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6001-C-Z-C3

  • ERIKS:12624034
  • Fabricant:4012802360950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

5,52 €/ Unitéhors TVA

6,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6001
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.5 kN
Charge statique
2.37 kN
Alternatives

4,23 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026