Eriks
SKF

SKF 6000-RSH, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757543
  • Fabricant:7316571839592
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

4,61 €/ Unitéhors TVA

5,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Limite de fatigue
0.083 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0177 kg
Poids
0.039 lb
Alternatives

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026