6,19 €/ Unitéhors TVA
7,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6000 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.3 kN |
Charge statique | 1.97 kN |
Vitesse limite | 28500 rpm |
4,61 €/ Unitéhors TVA
5,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026