Eriks
SKF

SKF 6000, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757530
  • Fabricant:7316577739940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

3,51 €/ Unitéhors TVA

4,25 €TVA incluse

171 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

4,74 €/ Unitéhors TVA

5,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026