Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6000-C

  • ERIKS:24211118
  • Fabricant:4012802383164
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

4,74 €/ Unitéhors TVA

5,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6000
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
1.97 kN
Vitesse de référence
30000 rpm
Vitesse limite
44500 rpm
Alternatives

3,51 €/ Unitéhors TVA

4,25 €TVA incluse

171 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026