170,92 €/ Unitéhors TVA
206,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32008 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre intérieur | 1.5748 in |
Largeur cuvette | 32.5 mm |
Largeur cuvette | 1.2795 in |
Largeur cône | 41.5 mm |
Largeur cône | 1.6339 in |
Largeur totale | 41.5 mm |
Largeur totale | 1.6339 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 143 kN |
Limite de fatigue | 15.3 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Poids | 1.29 lb |
Poids | 0.59 kg |