Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Roulement à rouleaux conique
Roulement à rouleaux conique
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Type d'assemblage
Deux rangée
1
Diamètre intérieur [mm]
40
1
Diamètre intérieur [in]
1.5748
1
Largeur cuvette [mm]
Largeur cuvette [in]
Largeur cône [mm]
Largeur cône [in]
Largeur totale [mm]
Largeur totale [in]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Roulement à rouleaux conique
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Diamètre intérieur [in]
Largeur cuvette [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Diamètre intérieur [in]
Largeur cuvette [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
32008T41.5 X/DB11G10, Roulement à rouleaux conique, 40 mm ID, 41.5 mm WD, 1.64" WD
40
1.5748
32.5
170,92 €
/
unité
Se connecter