1 698,64 €/ Unitéhors TVA
2 055,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 109 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1760 kN |
Charge dynamique | 1227 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 24.5 kg |
Poids | 53.9 lb |
1 849,81 €/ Unitéhors TVA
2 238,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026