1 849,81 €/ Unitéhors TVA
2 238,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 109 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.8 kN |
Charge dynamique | 1.22 kN |
Vitesse limite | 2.18 rpm |
Vitesse de référence | 1.14 rpm |
1 698,64 €/ Unitéhors TVA
2 055,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026