1 077,43 €/ Unitéhors TVA
1 303,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1040 kN |
Charge dynamique | 680 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 10.1 kg |
Poids | 22.2 lb |
1 055,98 €/ Unitéhors TVA
1 277,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026