1 055,98 €/ Unitéhors TVA
1 277,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.09 kN |
Charge dynamique | 680 kN |
Vitesse limite | 2.75 rpm |
Vitesse de référence | 1.79 rpm |
1 077,43 €/ Unitéhors TVA
1 303,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026