3 906,74 €/ Unitéhors TVA
4 727,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 144 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3450 kN |
Charge dynamique | 2485 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Limite de fatigue | 285 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 76.6 kg |
Poids | 169 lb |
4 606,22 €/ Unitéhors TVA
5 573,53 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026