4 606,22 €/ Unitéhors TVA
5 573,53 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 144 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.3 kN |
Charge dynamique | 2.38 kN |
Vitesse limite | 1.7 rpm |
Vitesse de référence | 880 rpm |
3 906,74 €/ Unitéhors TVA
4 727,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026