884,99 €/ Unitéhors TVA
1 070,84 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2317 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 140 kN |
Charge statique | 51 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
932,69 €/ Unitéhors TVA
1 128,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026