932,69 €/ Unitéhors TVA
1 128,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 143 kN |
Charge statique | 51 kN |
Vitesse de référence | 5200 rpm |
Vitesse limite | 5400 rpm |
884,99 €/ Unitéhors TVA
1 070,84 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026