Eriks
SKF

SKF 2316 M/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 80 mm ID, 170 mm OD, 58 mm WD

  • ERIKS:23756162
  • Fabricant:7316576605833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

540,40 €/ Unitéhors TVA

653,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2316
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
49 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Alternatives

843,73 €/ Unitéhors TVA

1 020,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026