Eriks
FAG

FAG 2316-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 80 mm ID, 170 mm OD, 58 mm WD

  • ERIKS:11832037
  • Fabricant:4012801192606
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

843,73 €/ Unitéhors TVA

1 020,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
139 kN
Charge statique
48.5 kN
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
5700 rpm
Alternatives

540,40 €/ Unitéhors TVA

653,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026