462,69 €/ Unitéhors TVA
559,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2315 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 55 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 124 kN |
Charge statique | 43 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
827,41 €/ Unitéhors TVA
1 001,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026